• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Pensulă lată profesională, 100×30 mm

Cod articol.: 087082
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 100 mm
Concentrație 30 mm
Material, mâner lemn
Suprafaţă natur
Tip produs Pensulă pentru suprafeţe
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Forma cap perie pătrat
Lungimea perie 61 mm
Aranjare perii cu decalaj
Material peri Amestec de păr natural PBT
Peri 70 %
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 087082
EAN / GTIN 4013307307815
Număr producător 83601010-329
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Execuţie:

Pensulă lată din amestec de păr natural PBT, cu decalaj, vulcanizată. Păr natural: cca. 70 % fire de porc, fiert de 2 ori, lungime peri 61 mm.