{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningstype, Indgang | Gevind | |
| Tilslutningstype, Udgang | Lynkobling | |
| Størrelse, Gevind | 3/8 tommer | |
| Produkttype | Schlauch | |
| Materiale, slange | Tekstil | |
| Diameter, udvendig slange | 14 mm | |
| Diameter, indvendig slange | 6,3 mm | |
| Længde i alt | 1 m | |
| Sprængtryk maks. | 2.800 bar | |
| Tilslutning | Udgang; Indgang | |
| Egnet til | væsker |
| Artikelnummer | 086081 1 | |
| EAN/GTIN | 2050000970320 | |
| Producentnummer | 4025092155687 | |
| Producent/ansvarlig person | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |