Talje med tandhjul Yalelift 360° 1 t

Art.-nr.: 086025 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Løftekraft ved nom. last 30 daN
Normalløftehøjde 3 m
Antal kædestrenge 1
Bæreevne 1.000 kg
Bæreevne t 1 t
Vægt 13 kg
Produkttype Talje

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086025 1
EAN/GTIN 4025092930611
Producentnummer YL360-F-Zug 1t/1

Betegnelse

Udførelse:

Alle taljer med tandhjul er testet fra fabrikken med overlast og leveres med betjeningsvejledning og testcertifikat.
Med det manuelle kædestyr, der kan drejes 360° kan betjeningen ske fra alle positioner. Konstrueret til krævende opgaver. Overholder de nyeste europæiske sikkerhedsforskrifter. Brugeren er ikke længere tvunget til at arbejde i farezonen omkring lasten.

Bemærk:

Bæreevne op til 20 t, kædekammer og overbelastningssikring på forespørgsel.
Udførelse med integreret chassis, galvaniseret udførelse og ATEX fås på forespørgsel.