Homlokkerekes csigasor Yalelift 360° 1 t

Cikkszám: 086025 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Emelőerő névleges terhelésnél 30 daN
Normál emelési magasság 3 m
Láncágak száma 1
Teherbírás 1 000 kg
Teherbírás t 1 t
Súly 13 kg
Termék fajtája Homlokkerekes csigasor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086025 1
EAN / GTIN 4025092930611
Gyártó száma YL360-F-Zug 1t/1

Leírás

Kivitel:

Minden homlokkerekes csigasor gyárilag túlterheléssel ellenőrzött és használati útmutatóval és bevizsgálási bizonyítvánnyal együtt szállítjuk.
A 360°-ban elforgatható kézi láncvezető bármely helyzetben lehetővé teszi a használatot. Nehéz felhasználásra tervezve. Megfelel a legújabb európai biztonsági előírásoknak. A kezelőnek ezután nem kell a teher veszélyzónájában dolgoznia.

Figyelem:

Teherbírás maximum 20 t, lánctartó és túlterhelés elleni védelem külön rendelésre.
Integrált futóműves kivitel, horganyzott kivitel és ATEX külön ajánlatkérésre.