Kladkostroj Yalelift 360° 1

Č. pol.: 086025 1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení 30 daN
Výška normálneho zdvihu 3 m
Počet vlákien reťaze 1
Nosnosť 1 000 kg
Nosnosť t 1 t
Hmotnosť 13 kg
Druh produktu Kladkostroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086025 1
EAN/GTIN 4025092930611
Číslo výrobcu YL360-F-Zug 1t/1

Popis

Prevedenie:

Každý kladkostroj s čelným ozubením je vo výrobe testovaný na preťaženie a dodáva sa s návodom na obsluhu a osvedčením o skúške.
Ručné vedenie reťaze otočné o 360° umožňuje obsluhu zo všetkých pozícií. Skonštruované pre náročné použitie. Spĺňa najnovšie európske bezpečnostné predpisy. Obsluha už nie je nútená pracovať v nebezpečnej oblasti nákladu.

Poznámka:

Nosnosť do 20 t, uloženie reťaze a ochrana proti preťaženiu na požiadanie.
Vyhotovenie s integrovaným podvozkom, pozinkované vyhotovenie a vyhotovenie ATEX na požiadanie.