Talje med tandhjul Yalelift 360° 5 t

Art.-nr.: 086025 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Løftekraft ved nom. last 34 daN
Normalløftehøjde 3 m
Antal kædestrenge 2
Bæreevne 5.000 kg
Bæreevne t 5 t
Vægt 48 kg
Produkttype Talje

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086025 5
EAN/GTIN 4025092941136
Producentnummer YL360-F-Zug 5t/2

Betegnelse

Udførelse:

Alle taljer med tandhjul er testet fra fabrikken med overlast og leveres med betjeningsvejledning og testcertifikat.
Med det manuelle kædestyr, der kan drejes 360° kan betjeningen ske fra alle positioner. Konstrueret til krævende opgaver. Overholder de nyeste europæiske sikkerhedsforskrifter. Brugeren er ikke længere tvunget til at arbejde i farezonen omkring lasten.

Bemærk:

Bæreevne op til 20 t, kædekammer og overbelastningssikring på forespørgsel.
Udførelse med integreret chassis, galvaniseret udførelse og ATEX fås på forespørgsel.