Wciągniki zębatkowe Yalelift 360°, nośność: 1t

Nr art.: 086025 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (t) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Yalelift 360°
Oznaczenie producenta Stirnradflaschenzug Yalelift 360°
Ilość cięgieł łańcuchowych 1
Długość łańcucha 3 000 mm
Siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym 30 daN
Maks. wysokość podnoszenia 3 m
Obracanie o 360 stopni
Rodzaj produktu Wielokrążek
Właściwości obrotowy
Maks. nośność 1 000 kg
Masa całkowita 13 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086025 1
EAN / GTIN 4025092930611
Numer producenta YL360-F-ZUG 1T/1
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Każdy wciągnik zębatkowy jest poddawany u producenta próbie z zastosowaniem przeciążenia i jest dostarczany z instrukcją eksploatacji i atestem.
Prowadnica łańcucha, używanego do ręcznego podnoszenia, obracana o 360°, umożliwia obsługę ze wszystkich pozycji. Przeznaczone do trudnych warunków pracy. Odpowiadają najnowszym, europejskim przepisom bezpieczeństwa. Pracownik nie jest już zmuszony do pracy w obszarze zagrożenia, stwarzanego przez ładunek.

Wskazówka:

Nośności do 20 t, pojemnik na łańcuch i sprzęgło poślizgowe po uzgodnieniu.
Wersja ze zintegrowanym podwoziem, wersja ocynkowana i ATEX na zamówienie.