Paranco a ingranaggi cilindrici Yalelift 360° 1 t

Codice art.: 086025 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza con carico nominale 30 daN
Altezza di sollevamento normale 3 m
Numero di rinvii della catena 1
Portata 1.000 kg
Portata t 1 t
Peso 13 kg
Tipo di prodotto Paranco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086025 1
EAN / GTIN 4025092930611
Codice del produttore YL360-F-Zug 1t/1

Descrizione

Esecuzione:

Il sovraccarico di ogni paranco a ingranaggi cilindrici viene controllato in fabbrica e fornito con un manuale d’uso e con un certificato di collaudo.
La guida per catene, manuale e ruotabile di 360° consente l’azionamento da qualsiasi posizione. Realizzata per l’impiego nell’industria pesante. Soddisfa le più recenti norme di sicurezza europee. L’utilizzatore non è più obbligato a lavorare nella zona di pericolo del carico.

Nota:

Portata fino a 20 t, raccoglicatena e dispositivo antisovraccarico su richiesta.
Esecuzione con telaio integrato, esecuzione zincata e ATEX su richiesta.