Fladgribermagnet med boring, neodym, ⌀: 20mm

Art.-nr.: 085932 20
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
2.483 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 105 N
20 mm
Borings-⌀ 4,5 mm
Højde 6 mm
Materiale, magnetkerne neodym
maks. temperaturbestandighed 80 °C
Produkttype Fladgribermagnet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085932 20
EAN/GTIN 5012095608486
Producentnummer E1001

Betegnelse

Udførelse:

  • Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
  • Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
  • Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.