Universel kuglepens-tube, 50 ml, Skriftfarve: R

Art.-nr.: 085180 R
Pris pr. 1 styk (DKK 563,40 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.351 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS07: Udråbstegn
Skrivefarve rød
Strikketykkelse maks. 3 mm
Skrivematerialer lak
Indhold 50 ml
Temperaturområde maks. 200 °C
Egnet til materiale glas; keramik; kunststof; metal; papir; sten; stål; træ
Egenskaber uV-bestandig; vandfast; varmebestandig
Indhold enkelt stykke
Produkttype Lakmarkør

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085180 R
EAN/GTIN 048615966540
Producentnummer 96654
Producent/ansvarlig person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Betegnelse

Udførelse:

Kuglepenstube med 3 mm stålkuglespids. Tyktflydende farve. Temperaturbestandig op til 200 °C.

Anvendelse:

Til mærkning på alle overflader (våde, afskallede, ru, rustne, fedtede, varme,...). UV- og vandbestandig.
Ved mærkning skal tubespidsen trykkes mod emnet (stålkugle åbnes), samtidig med at der trykkes let på tuben (ensartet farvetilførsel).