{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Mærkning af farlige stoffer | GHS02: Flamme; GHS07: Udråbstegn | |
| Skrivefarve | hvid | |
| Strikketykkelse maks. | 3 mm | |
| Skrivematerialer | lak | |
| Indhold | 50 ml | |
| Temperaturområde maks. | 200 °C | |
| Egnet til materiale | glas; keramik; kunststof; metal; papir; sten; stål; træ | |
| Egenskaber | uV-bestandig; vandfast; varmebestandig | |
| Indhold | enkelt stykke | |
| Produkttype | Lakmarkør |
| Artikelnummer | 085180 W | |
| EAN/GTIN | 048615966526 | |
| Producentnummer | 96652 | |
| Producent/ansvarlig person | LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com |