Marcador de tubo universal, 50 ml, Cor da letra: R

N.º do artigo: 085180 R
Preço por 1 Peça (80,60 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
1 270 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor da letra Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Marcação de substância perigosa GHS 02 - substâncias inflamáveis; GHS 07 - substâncias irritantes
Cor da caneta vermelho
Espessura máx. do traço 3 mm
Material de escrita verniz
Índice 50 ml
Faixa de temperatura máx. 200 °C
Para material aço; cerâmica; madeira; metal; papel; pedra; plástico; vidro
Propriedades resistente a raios UV; resistente ao calor; à prova de água
Índice unidade individual
Tipo de produto Marcador de pintura

Identificação e classificação

Número do artigo 085180 R
EAN/GTIN 048615966540
Número do fabricante 96654
Fabricante/responsável LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descrição

Versão:

Marcador de tubo com ponto de esfera de aço de 3 mm. Tinta espessa. Resistente a temperaturas até 200 °C.

Vantagem:

Para a marcação em todas as superfícies (molhadas, oxidadas, rugosas, enferrujadas, oleosas, quentes, . . . ). Resistente aos raios UV e à água.
Ao etiquetar, pressione a ponta do tubo na peça de trabalho (a esfera de aço abre-se) e aplique uma leve pressão no tubo (fluxo de tinta uniforme).