Universele verftube met balpenpunt R

Artikelnummer: 085180 R
(8,92 € / 100 Millilitre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,46 / Stuk
    (8,92 € / 100 Millilitre)
  • van 10 Stuk
    € 3,72 / Stuk
    (7,44 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
543 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur rood
maximale streepdikte 3 mm
temperatuurbestendig tot 200 °C
UV-bestendig ja
watervast ja
Inhoud 50 ml
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Producttype Lakmarkeerstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085180 R
EAN/GTIN 048615966540
Nummer fabrikant 96654

Omschrijving

Uitvoering:

Verftube met stalen balpenpunt van 3 mm. Dikvloeibare verf. Temperatuurbestendig tot 200 °C.

Toepassing:

Voor de markering van alle oppervlakken (nat, met aanslag, ruw, roestig, vettig, heet, . . . ). UV- en waterbestendig.
Bij het schrijven de punt op het werkstuk drukken (stalen kogel gaat open) en lichte druk op de tube uitoefenen (gelijkmatige toevoer).
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
    Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen