Universel kuglepens-tube, 50 ml, Skriftfarve: GR

Art.-nr.: 085180 GR
Pris pr. 1 styk (DKK 542,00 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
316 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Mærkning af farlige stoffer GHS 02 - brandfarlig; GHS 07 - sundhedsskadelig
Skrivefarve grøn
Strikketykkelse maks. 3 mm
Skrivematerialer lak
Indhold 50 ml
Temperaturområde maks. 200 °C
Egnet til materiale glas; keramik; kunststof; metal; papir; sten; stål; træ
Egenskaber uV-bestandig; vandfast; varmebestandig
Indhold enkelt stykke
Produkttype Lakmarkør

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085180 GR
EAN/GTIN 048615966588
Producentnummer 110202
Producent/ansvarlig person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Betegnelse

Udførelse:

Kuglepenstube med 3 mm stålkuglespids. Tyktflydende farve. Temperaturbestandig op til 200 °C.

Anvendelse:

Til mærkning på alle overflader (våde, afskallede, ru, rustne, fedtede, varme,...). UV- og vandbestandig.
Ved mærkning skal tubespidsen trykkes mod emnet (stålkugle åbnes), samtidig med at der trykkes let på tuben (ensartet farvetilførsel).