Uniwersalne pisaki tubowe, 50 ml, kolor napisów: R

Nr art.: 085180 R
Cena za 1 sztuka (PLN 483,08 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    24,15 PLN / 1 sztuka
    (PLN 483,08 / 1 Litre)
  • z 10 sztuki
    20,11 PLN / 1 sztuka
    (PLN 402,27 / 1 Litre)
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
838 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor napisów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS02: Płomień; GHS07: Wykrzyknik
Kolor Czerwony
Maks. grubość kreski 3 mm
Materiał do pisania Lakier
Zawartość 50 ml
Maks. zakres temperatur 200 °C
Do materiału ceramika; drewno; kamień; metal; papier; stal; szkło; z tworzywa sztucznego
Właściwości odporność na promieniowanie UV; odporność na wodę; odporność na wysokie temperatury
Zawartość element pojedynczy
Rodzaj produktu Markery lakiernicze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085180 R
EAN / GTIN 048615966540
Numer producenta 96654
Producent/osoba odpowiedzialna LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Wykonanie:

Pisaki tubowe z kulką stalową 3 mm. Gęsty, płynny tusz. Odporny na temperaturę do 200 °C.

Zastosowanie:

Do znakowania na wszystkich powierzchniach (mokrych, ze zgorzeliną, szorstkich, skorodowanych, zatłuszczonych, gorących...). Odporne na promieniowanie UV i na wodę.
Podczas opisywania końcówkę tuby należy docisnąć do opisywanego elementu (otwiera się zaworek z kulką stalową) i lekko naciskać tubę (równomierny wypływ tuszu).