Gulvmarkeringsbånd ekstra kraftig, Farve: BLUE

Art.-nr.: 083639 BLUE
Pris pr. 1 styk (DKK 24,45 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 971
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Vinyl
Klæbemiddel Gummi-harpiks
Klæbekraft på stål 0,4 N/mm
Strækevne 247 %
Trækstyrke 12,31 N/mm
Med liner ja
Lagertemperatur 15 °C - 25 °C
Lager luftfugtighed 40 % - 65 %
Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
Farve blå
Længde 33 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,43 mm
Produkttype Gulvmarkeringsbånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083639 BLUE
EAN/GTIN 638060409848
Producentnummer 7100253141
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

3M™ 971 er et meget slidstærkt klæbebånd og er specielt udviklet til brug på områder med meget store belastninger. Selv på flader med konstant belastning fra gaffeltrucks og mange pallebevægelser, ses det stadig tydeligt. I tilfælde, hvor der hyppigt skiftes processer, kan det hurtigt fjernes helt, når der foretages ændringer.
3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.