Fita de marcação para o chão extra forte, Cor: BLUE

N.º do artigo: 083639 BLUE
Preço por 1 Peça (3,24 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 971
Tipo de fita adesiva de um lado
material de suporte Vinil
Massa adesiva Resina de borracha
Força de aderência em aço 0,4 N/mm
Capacidade de alongamento 247 %
Resistência à tração 12,31 N/mm
Forro disponível sim
Temperatura de armazenamento 15 °C - 25 °C
Humidade do armazém 40 % - 65 %
Validade a partir da data de produção 12 Monatmês
Cor azul
Comprimento 33 m
Largura 50 mm
Espessura 0,43 mm
Tipo de produto Fita de marcação para chão

Identificação e classificação

Número do artigo 083639 BLUE
EAN/GTIN 638060409848
Número do fabricante 7100253141
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

A 3M™ 971 é uma fita adesiva muito resistente concebida especificamente para áreas sujeitas às condições mais difíceis. Permite deixar marcas bem visíveis, mesmo em áreas com tráfego constante de empilhadores e deslocação frequente de paletes. Nos casos em que são necessárias alterações frequentes de processos, pode ser removida de forma rápida e limpa ao substituí-la.
As fitas de marcação para chão coloridas 3M™ são ideais para o setor de manutenção de edifícios e para melhorar a segurança das instalações. A estrutura especial das fitas adesivas de PVC coloridas resiste a arranhões, abrasão, intempéries e à maioria dos produtos químicos. Fácil de aplicar, muito flexível mesmo em superfícies irregulares.

Nota:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.