Grindų ženklinimo juosta ypač tvirta, Spalva: BLUE

Prekės Nr.: 083639 BLUE
Kaina už vieną 1 vnt. (3,45 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 971
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Vinilas
Klijai Guma-derva
Sukibimas su plienu 0,4 N/mm
Tamprumas 247 %
Stipris tempiant 12,31 N/mm
Yra pamušalas taip
Laikymo temperatūra 15 °C - 25 °C
Sandėlio oro drėgmė 40 % - 65 %
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Spalva mėlyna
Ilgis 33 m
Plotis 50 mm
Storis 0,43 mm
Produkto rūšis Grindų ženklinimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083639 BLUE
EAN / GTIN 638060409848
Gamintojo numeris 7100253141
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M™ 971 yra itin tvirta lipni juosta, sukurta naudoti srityse, kuriose keliami aukšti reikalavimai. Net tose vietose, kuriose nuolat važinėja krautuvas ir dažnai kraunami padėklai, juosta puikiai matosi ir nenusitrina. Tais atvejais, kai procesai dažnai keičiasi, juostą galima lengvai ir švariai nuimti nepaliekant jokių žymių.
3M™ spalvotos ir grindų ženklinimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti,puikiai priglunda ir prie nelygių paviršių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.