Vloermarkeringsband extra dik, Kleur: BLUE

Artikelnummer: 083639 BLUE
Prijs per 1 Stuk (3,18 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 971
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Vinyl
Lijm Rubberhars
Kleefkracht op staal 0,4 N/mm
Rekbaarheid 247 %
Trekvastheid 12,31 N/mm
Liner aanwezig ja
Opslagtemperatuur 15 °C - 25 °C
Magazijn luchtvochtigheid 40 % - 65 %
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Kleur blauw
Lengte 33 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,43 mm
Producttype Vloermarkeringstape

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083639 BLUE
EAN/GTIN 638060409848
Nummer fabrikant 7100253141
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ 971 is een zeer sterk plakband en is speciaal ontwikkeld voor het gebruik op plaatsen die aan zeer zware belastingen worden blootgesteld. Zelfs op oppervlakken waar constant heftrucks rijden en vaak pallets worden verschoven is het nog steeds richtinggevend. In gevallen waarbij vaak van proces wordt gewisseld, kan het bij een wissel snel en schoon weer worden verwijderd.
De 3M™-kleur- en vloermarkeringstapes zijn zeer geschikt bij onderhoud van gebouwen en ter verbetering van de veiligheid in installaties. De speciale structuur van de gekleurde PVC-tape is bestand tegen krassen, slijtage, verwering en de meeste chemicaliën. Eenvoudig te verwerken, zeer buigzaam ook op oneffen oppervlakken.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen