• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă pentru marcaje pe podea extrem de puternică, Culoarea: BLUE

Cod articol.: 083639 BLUE
Preț per 1 buc. (3,48 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 971
Culoarea albastru
Umiditate de depozitare de 40 %
Umiditate de depozitare până la 65 %
Temperatură de depozitare de 15 °C
Temperatură de depozitare până la 25 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Vinil
Adeziv Cauciuc / răşină
Forța adezivă pe oțel 0,4 N/mm
Capacitate de întindere 247 %
Rezistența la tracțiune 12,31 N/mm
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Suprafeţe de bază aspre
Aplicaţie Znakowanie
Caracteristici Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 33 m
Lăţime B 50 mm
Concentrație S 0,43 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 083639 BLUE
EAN / GTIN 638060409848
Număr producător 7100253141
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

3M™ 971 este o bandă adezivă foarte rezistentă la uzură, creată special pentru utilizarea în zonele supuse celor mai dure solicitări. Chiar şi pe suprafeţele pe care circulă constant stivuitoarele şi se mută frecvent paleţii, semnele marcate rămân clare. În cazurile în care se preconizează schimbarea mai frecventă a etapelor de proces, aceasta poate fi îndepărtată rapid şi curat când este înlocuită.
Benzile 3M™ colorate şi de marcare pe podea sunt perfecte în domeniul întreţinerii clădirilor şi pentru îmbunătăţirea siguranţei instalaţiilor. Structura specială a benzilor adezive PVC colorate este rezistentă la zgârieturi, frecare, acţiunea agenţilor atmosferici, precum şi la majoritatea substanţelor chimice. Uşor de prelucrat, foarte flexibilă chiar şi pe suprafeţe denivelate.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.