Traka za podne oznake iznimno čvrsto, boja: BLUE

Artikl br.: 083639 BLUE
Novi proizvod
(3,66 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 971
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača Vinil
ljepilo Gumena smola
Snaga lijepljenja na čeliku 0,4 N/mm
Sposobnost širenja 247 %
Vlačna čvrstoća 12,31 N/mm
s odvajajućim slojem (liner) da
Temperatura skladištenja 15 °C - 25 °C
relativna vlažnost u skladištu 40 % - 65 %
Rok trajanja od datuma proizvodnje 12 mjesec
Boja plava
Duljina 33 m
širina 50 mm
Debljina 0,43 mm
Vrsta proizvoda Traka za podne oznake

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083639 BLUE
EAN / GTIN 638060409848
Broj proizvođača 7100253141

Opis

Izvedba:

3M™ trake u boji za podne oznake optimalno su prikladne za područje održavanja zgrada i za povećanje sigurnosti u postrojenjima. Posebna struktura PVC ljepljivih traka odolijeva ogrebotinama, abrazijama, razgradnji kao i većini kemikalija. Lako se obrađuje, vrlo lako prianja, čak i na neravnim površinama.
3M™ 971 je selotejp vrlo otporan na trošenje i razvijen je posebno za upotrebu na najzahtjevnijim područjima. Pruža jasne oznake čak i na površinama gdje stalno prometuju viličari i gdje se često premještaju palete. U slučajevima gdje se često mijenjaju radnje u postupku, kod promjena se može brzo i čisto ukloniti.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu