{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HSS | |
| Gevindtype | EG-M | |
| Gevind D | EG-M3-6H | |
| Gevindstigning | 0,5 mm | |
| Samlet længde L | 45 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | 6H | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Anvendelse, boringstype | gennemgangshul | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft med firkantet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Nominel diameter gevind, metrisk D | 3 mm | |
| Gevindværktøjstype | håndsnittap | |
| Kernehuldiameter, vejledende værdi | 3,2 mm | |
| Normlänge L | 45 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Bearbejdningsprocesser | bearbejdning af indvendigt gevind (EGI) | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Snittapper | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 082805 M3 | |
| EAN/GTIN | 2050000000843 | |
| Producentnummer | 01400030104/10 | |
| Producent/ansvarlig person | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com |