Gevindreparationssæt DIN 8140 M3

Art.-nr.: 082800 M3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kernehul-⌀ 3,2 mm
Gevind M M3
Antal gevindindsatser 60
Produkttype Gevindreparation

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082800 M3
EAN/GTIN 4250361200021
Producentnummer 41851030000/10

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion i små tolerancer, høj overfladekvalitet samt korrosions- og varmebestandighed. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en permanent skrueforbindelse af højeste kvalitet til alle driftslaster (statisk, dynamisk) med ideel kraftoverførsel. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.
Komplet reparationssæt til én metrisk gevindstørrelse i kunststofkuffert.

Anvendelse:

Til økonomisk vedligeholdelse af beskadigede eller nedslidte gevind og som konstruktionselement til gevindpansring ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

Leveringsomfang:

  • 1 HSS hånddrevne gevindtapper.
  • 1 indbygningsspindel.
  • 1 kunststofkuffert L×B×H 180×165×45 mm (op til str. M8) eller 245×225×50 mm (fra str. M10).
  • 20 (op til str. M6) eller 10 (fra str. M8) frit gennemløbende gevindindsatser i rustfrit stål i hver længde (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 spiralbor.
1 tapbryder.

Bemærk:

TiCN-belagte HSS-E-PM spånbrydertapper, se nr. 133550 og nr. 138200.
  • Egnede tolerancedorne til gevindkontrol, se nr. 486000ff.
  • Selvsikrende indsatser, andre mål og UNC-/UNF-indsatser leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Gevind M (×stigning) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven