Ekstra hånddreven snittap 6H, Gevind M (×stigning): M12

Art.-nr.: 082805 M12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M (×stigning) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Gevinddiameter, metrisk 12 mm
Gevind M12-6H
Gevindstigning 1,75 mm
Gevindtoleranceklasse 6H
Gevindværktøjstype håndsnittap
Skærfasform B
Anvendelse, boringstype gennemgangshul
Kernehuldiameter 12,5 mm
Skæremateriale HSS
Samlet længde 80 mm
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering uden
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082805 M12
EAN/GTIN 2050000000904
Producentnummer 01400120104/10
Producent/ansvarlig person Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion i små tolerancer, høj overfladekvalitet samt korrosions- og varmebestandighed. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en permanent skrueforbindelse af højeste kvalitet til alle driftslaster (statisk, dynamisk) med ideel kraftoverførsel. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.
HSS-maskinsnittap til gennemgående boringer.

Anvendelse:

Til økonomisk vedligeholdelse af beskadigede eller nedslidte gevind og som konstruktionselement til gevindpansring ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

Bemærk:

  • Egnede toleranceprøvedorne til gevindkontrol, se nr. 486000ff.
  • Selvsikrende indsatser, andre mål og UNC-/UNF-indsatser leveres på forespørgsel.

TiCN-belagte HSS-E-PM snittapper, se nr. 133560 og nr. 138210.