• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Ekstra hånddreven snittap 6H, Gevind M (×stigning): M4

Art.-nr.: 082805 M4
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
149 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M (×stigning) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS
Gevindtype EG-M
Gevind D EG-M4-6H
Gevindstigning 0,7 mm
Kernehuldiameter 4,2 mm
Samlet længde L 50 mm
Gevindtoleranceklasse 6H
Flankevinkel 60 grader
Anvendelse, boringstype gennemgangshul
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1 Cylinderskaft
Holderform glat skaft med firkantet
Kølesmøremiddel ja
Nominel diameter gevind, metrisk D 4 mm
Gevindværktøjstype håndsnittap
Kernehuldiameter, vejledende værdi 4,2 mm
Normlänge L 50 mm
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Farvering uden
Produkttype Snittapper
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082805 M4
EAN/GTIN 4250361208126
Producentnummer 01400040104/10
Producent/ansvarlig person Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion i små tolerancer, høj overfladekvalitet samt korrosions- og varmebestandighed. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en permanent skrueforbindelse af højeste kvalitet til alle driftslaster (statisk, dynamisk) med ideel kraftoverførsel. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.
HSS-maskinsnittap til gennemgående boringer.

Anvendelse:

Til økonomisk vedligeholdelse af beskadigede eller nedslidte gevind og som konstruktionselement til gevindpansring ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

Bemærk:

  • Egnede toleranceprøvedorne til gevindkontrol, se nr. 486000ff.
  • Selvsikrende indsatser, andre mål og UNC-/UNF-indsatser leveres på forespørgsel.

TiCN-belagte HSS-E-PM snittapper, se nr. 133560 og nr. 138210.