Ekstra hånddreven snittap 6H, Gevind M (×stigning): M8

Art.-nr.: 082805 M8
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
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M (×stigning) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Gevind D M8
Gevindstigning 1,25 mm
Kernehuldiameter 8,4 mm
Samlet længde L 70 mm
Gevindtoleranceklasse 6H
Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel nej
Nominel diameter gevind, metrisk D 8 mm
Gevindværktøjstype håndsnittap
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Farvering uden
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082805 M8
EAN/GTIN 4250361208164
Producentnummer 01400080104/10
Producent/ansvarlig person Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion i små tolerancer, høj overfladekvalitet samt korrosions- og varmebestandighed. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en permanent skrueforbindelse af højeste kvalitet til alle driftslaster (statisk, dynamisk) med ideel kraftoverførsel. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.
HSS-maskinsnittap til gennemgående boringer.

Anvendelse:

Til økonomisk vedligeholdelse af beskadigede eller nedslidte gevind og som konstruktionselement til gevindpansring ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

Bemærk:

  • Egnede toleranceprøvedorne til gevindkontrol, se nr. 486000ff.
  • Selvsikrende indsatser, andre mål og UNC-/UNF-indsatser leveres på forespørgsel.

TiCN-belagte HSS-E-PM snittapper, se nr. 133560 og nr. 138210.