Tarod de mână de schimb 6H, Filet M (×pasul filetului): M12

Cod articol.: 082805 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M (×pasul filetului) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Tip de filet Filet standard metric ISO
Filet D M12
Pasul filetului 1,75 mm
Diametru gaură centrală 12,5 mm
Lungimea totală L 80 mm
Clasă de toleranţă filete 6H
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire nu
Diametru nominal filet, metric D 12 mm
Tip de unealtă de filetare Tarod de mână
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 082805 M12
EAN / GTIN 2050000000904
Număr producător 01400120104/10
Producător/responsabil Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Descriere

Execuţie:

Inserţii filetate HeliCoil®plus din oţel inoxidabil foarte rezistente la uzură, frecare redusă a filetului cu toleranţe reduse, calitate înaltă a suprafeţei precum şi rezistenţă la coroziune şi la solicitare termică. Forma constructivă flexibilă permite distribuirea uniformă a sarcinii şi a tensiunii şi generează astfel îmbinări prin înşurubare durabile de cea mai înaltă calitate pentru toate sarcinile de regim (static, dinamic) cu transmitere ideală a forţei. Montaj rapid, necomplicat. Rezultă un filet interior cu dimensiuni standard, utilizabil din ambele părţi.
Tarod manual HSS pentru găuri străpunse.

Aplicaţie:

Pentru repararea economică a fileturilor deteriorate sau uzate şi ca element de construcţie pentru întărirea filetului la utilizarea unor materiale cu rezistenţă redusă la frecare (de ex. aluminiu, aliaje aluminiu-magneziu).

Notă:

  • Calibru tampon cu filet potrivit pentru testarea filetului, a se vede cod 486000 ff.
  • La cerere se pot livra inserţii autoblocante, alte dimensiuni şi inserţii cu filet UNC/UNF.

Pentru tarozi de maşină HSS-E-PM cu strat de acoperire TiCN consultaţi Cod 133560 şi Cod 138210.