{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
| ATEX-zone | Ingen | |
| Producentbetegnelse | MINIFORM | |
| Lysnet | 200 lm | |
| Lysnet, trin 2 | 100 lm | |
| Brændetid | 2,5 h | |
| Lysvarighed, trin 2 | 5 h | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Lyskilde | LED-modul | |
| Antal medfølgende akkuer | 1 | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Akku-kapacitet | 1,6 Ah | |
| Batterispænding | 3,7 V | |
| Samlet længde | 120 mm | |
| Totalbredde | 59 mm | |
| Vægt | 138 g | |
| Produkttype | Arbejdslygte |
| Artikelnummer | 081516 MINIFORM | |
| EAN/GTIN | 5708997354049 | |
| Producentnummer | 03.5404 | |
| Producent/ansvarlig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |