LED-akku-arbejdslampe, Type: STAR

Art.-nr.: 081516 STAR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Effektforbrug 8,5 W
Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 3,7 V
Akku-kapacitet 5,2 Ah
Driftstid 5 h
Ladetid pr. genopladeligt batteri 8 h
IP-kapslingsklasse IP65
Producentbetegnelse STAR
Kan dæmpes trinløst nej
Lysstrøm min. 500 lm
Lysstrøm maks. 1.000 lm
Lysvarighed min. 2,5 h
Lysvarighed maks. 5 h
Farvetemperatur maks. 6.000 K
Energiforsyning akkudrevet
Farve blå
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype arbejdslygte
Længde i alt 156 mm
Bredde i alt 103 mm
Ex-område egnet til nej; nej
Materiale kunststof
Vægt, samlet 710 g
Type af fastgørelse krog; magnet
Min. driftstemperatur -10 °C
Maksimal driftstemperatur 40 °C
Lysstyrke, kan justeres ja
Fokus, justerbart nej
Farvetemperatur justerbar nej
Lysfarve koldt hvidt lys
CRI (farvegengivelsesindeks) 80
Belysningstype LED; LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081516 STAR
EAN/GTIN 5708997356203
Producentnummer 03.5620
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

LED-akku-arbejdslampe med højeffektive LED’er med høj lyseffekt og udklappelig, drejelig krog og kraftig magnet.
Praktisk akku-arbejdslampe og bygningsprojektør kombineret i én lampe. Fleksibelt håndtag med indbyggede magneter og egnet til direkte montering på Scangrip-stativ. Indbygget powerbank med USB-stik. Uden ophængskrog.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel.