LED-lommelygte med batterier, Type: 125mm

Art.-nr.: 081505 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.557 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
ATEX-zone Ingen
Lysnet 100 lm - 250 lm
Brændetid 4 h - 10 h
Energiforsyning Batteridrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende batterier 3
Batteritype Micro, AAA
Samlet længde 125 mm
Hoved-⌀ 29 mm
Vægt 119 g
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081505 125
EAN/GTIN 4062406192662
Producentnummer 081505 125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Holdbar og meget robust LED-lommelygte af eloxeret aluminium. LED-teknologi med fremragende lyseffekt.
  • Lyskegle med lavt tab af diffust lys.
  • Høj energieffektivitet af hensyn til en lang levetid.
  • Lysring til nem lokalisering i mørke.
  • Stænkvandsbeskyttet, kapslingsklasse IP54.
Homogen belysning med spredelinse, ethånds trykkontakt foran.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Passende batterier finder du under nr. 081551 ff.