LED žepna svetilka z baterijami, Tip: 125mm

Št. art.: 081505 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4.824 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Cona ATEX brez
Svetlobni tok 100 lm - 250 lm
Čas obratovanja 4 h - 10 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Sijalke LED modul
Število vključenih baterij 3
Tip baterij Micro, AAA
Celotna dolžina 125 mm
⌀ glave 29 mm
Masa 119 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081505 125
EAN/GTIN 4062406192662
Številka proizvajalca 081505 125
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zelo obstojna in robustna LED žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. LED-tehnologija z izjemno svetilnostjo.
  • Svetlobni stožec z majhnimi izgubami zaradi stresanja svetlobe.
  • Visoka energijska učinkovitost za dolgo življenjsko dobo.
  • Svetlobni prstan, da svetilko lažje najdete v temi.
  • Zaščita pred brizgajočo vodo, zaščitni razred IP54.
Homogena osvetlitev z razpršilno lečo, enoročno pritisno stikalo spredaj.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Opomba:

Primerne baterije najdete od art. 081551 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov