LED džepna lampa s baterijama, tip: 125mm

Artikl br.: 081505 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4.874 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
ATEX zona nema
Jakost svijetlosti 100 lm - 250 lm
Trajanje osvjetljenja 4 h - 10 h
Opskrba energijom na bateriju
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 3
Tip baterije Micro, AAA
Ukupna duljina 125 mm
⌀ glave 29 mm
Težina 119 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081505 125
EAN / GTIN 4062406192662
Broj proizvođača 081505 125
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dugotrajna i vrlo robusna LED-džepna svjetiljka od eloksiranog aluminija. LED tehnologija s odličnim osvjetljenjem.
  • Ravni svjetlosni snop s neznatnim gubitkom difuzne svjetlosti.
  • Visoka energetska učinkovitost za dugo trajanje osvjetljenja.
  • Svjetleći prsten za jednostavno pronalaženje u mraku.
  • Otporno na prskanje vode, klasa zaštite IP54.
Homogeno osvjetljenje putem difuzne leće, jednoručni prekidač naprijed.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Odgovarajuće baterije naći ćete pod br. 081551 i dalje.