Lampe de poche à LED avec piles 125 mm

Réf.: 081505 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
88 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 54

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 100 lm - 250 lm
Durée d'éclairage 4 h - 10 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Ampoule Module de LED
Nombre de piles incluses 3
Type de pile Micro, AAA
Longueur totale 125 mm
⌀ tête 29 mm
Poids 119 g
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081505 125
EAN / GTIN 4062406192662

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED durable et très robuste en aluminium anodisé. Technologie à LED offrant une puissance lumineuse exceptionnelle.
  • Faisceau avec réduction des pertes dues à la lumière parasite.
  • Rendement énergétique élevé et longue durée d’éclairage.
  • Bague lumineuse permettant de retrouver aisément la lampe dans l’obscurité.
  • Étanche aux projections d’eau, classe de protection IP54.
Eclairage homogène grâce à la lentille diffusante, interrupteur à pression à l'avant.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

Piles adaptées, voir 081551 et suiv.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript