• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

LED kapesní svítilna s bateriemi, Typ: 125mm

Artiklové číslo: 081505 125
Sleva
626,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP54
Průměr hlavy svítidla 29 mm
Světelný tok min. ϕ 100 lm
Světelný tok max. ϕ 250 lm
Doba svícení min. 4 h
Doba svícení max. 10 h
oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Modrá; Oranžová; Stříbrná
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 125 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál hliník
Hmotnost celkem 119 g
Svítivost nastavitelná ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081505 125
EAN / GTIN 4062406192662
Číslo výrobce 081505 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi robustní LED kapesní svítilna s dlouhou životností z eloxovaného hliníku. LED technologie s vynikajícím světelným výkonem.
  • Světelný kužel s mírnými ztrátami rozptýleného světla.
  • Vysoká efektivita pro dlouhou dobu svícení.
  • Světelný kroužek pro snadné nalezení ve tmě.
  • S ochranou proti stříkající vodě, podle třídy ochrany IP54.
Homogenní osvětlení rozptylovací čočkou, vpředu jednoruční tlakový spínač.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Poznámka:

Vhodné baterie naleznete pod č. 081551 a násl.