LED-arbejdslampe, Type: 5

Art.-nr.: 081415 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel spænding 24 V
IP-kapslingsklasse IP65
Lyshoved-diameter 60 mm
Kan dæmpes trinløst ja
Lysstrøm maks. ϕ 450 lm
Lyseffekt 4,5 W
Farvetemperatur maks. 5.500 K; 5.500 K
Energiforsyning med kabel
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype arbejdslygte
Højde i alt H 600 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale aluminium
Vægt, samlet 800 g
Type af fastgørelse magnet
Lysstyrke, kan justeres ja
Strålevinkel, justerbar nej
Fokus, justerbart nej
Farvetemperatur justerbar nej
Lysfarve koldt hvidt lys
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081415 5
EAN/GTIN 4260131238574
Producentnummer 900/46D
Producent/ansvarlig person Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Betegnelse

Udførelse:

Effektive, dæmpbare og robuste arbejdslamper med fleksibel aksel samt kraftig magnetfod. Tilslutning til 24 V strømforsyning eller 24 V maskinstyring. Højeffektiv LED i aluminiumshus, koldt hvidt lys ca. 5500 kelvin.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 250 V strømforsyning.

Bemærk:

Passende bordklemmer og magnetholdere finder du under 081418/081419.