{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| ATEX zóna | Nincs | |
| Névleges feszültség | 250 V | |
| Világítási teljesítmény | 4,5 W | |
| Fényáram | 450 lm | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Égő | LED | |
| Fény színe | hideg fehér | |
| Színhőmérséklet | 5 500 K | |
| Teljes magasság | 600 mm | |
| Lámpafej ⌀ | 60 mm | |
| Rögzítés módja | Magnetfuß | |
| Mágnestalp ⌀ | 66 mm | |
| Súly | 800 g | |
| Termék fajtája | Asztali lámpa / munkaállomás lámpa |
| Cikkszám | 081415 5 | |
| EAN / GTIN | 4260131238574 | |
| Gyártó száma | 900/46D | |
| Gyártó/felelős személy | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de |