LED-arbetslampa 5

Art-nr: 081415 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 65

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 65
ATEX-zon ingen
märkspänning 250 V
ljuseffekt 4,5 W
ljusflöde 450 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED
Ljusfärg kallvit
färgtemperatur 5 500 K
totalhöjd 600 mm
lamphuvudets ⌀ 60 mm
Typ av fäste Magnetfot
magnetfot-⌀ 66 mm
vikt 800 g
Produktslag Bordslampa / Arbetsplatslampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081415 5
EAN/GTIN 4260131238574
Tillverkarens nummer 900/46D

Benämning

Utförande:

Kraftfulla, dimbara, långlivade och robusta arbetslampor med flexaxel och kraftig magnetfot. Anslutning till 24 V nätdel eller 24 V maskinstyrenhet. Högkapacitetslysdiod i aluminiumhölje, kallvit cirka 5500 K.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 250 V nätaggregat.

Anmärkning:

Passande bordsklämmor och magnethållare finns under 081418/081419.