• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

LED darbiniai šviestuvai, Tipas: 5

Prekės Nr.: 081415 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 24 V
IP apsaugos klasė IP65
Šviesos galvutės skersmuo 60 mm
Tolygiai pritemdoma taip
Šviesos srautas maks. ϕ 450 lm
Šviesos stiprumas 4,5 W
Spalvinė temperatūra maks. 5 500 K
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Visas aukštis H 600 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga aliuminis
Bendras svoris 800 g
Tvirtinimo tipas magnetas
Reguliuojama šviesa taip
Reguliuojamas spinduliavimo kampas ne
Fokusas reguliuojamas ne
Spalvinė temperatūra reguliuojama ne
Šviesos spalva šaltai baltos spalvos
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081415 5
EAN / GTIN 4260131238574
Gamintojo numeris 900/46D
Gamintojas / atsakingas asmuo Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Germany, www.bauer-boecker.de

Aprašymas

Modelis:

Galingi, patvarūs darbo šviestuvai su lanksčiu kotu ir tvirtu magnetiniu padu. Prijungimas prie 24 V elektrinio prietaiso arba 24 V mašininio valdymo. Galingi LED šviestuvai aliuminio korpuse, šalta balto atspalvio šviesa maždaug 5500 kelvinų.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Kartu su 250 V elektriniu prietaisu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 081418/081419.