• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

LED pracovní svítilna, Typ: 5

Artiklové číslo: 081415 5
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 24 V
Typ krytí IP IP65
Průměr hlavy svítidla 60 mm
Lze plynule stmívat ano
Světelný tok max. ϕ 450 lm
Světelný výkon 4,5 W
Teplota barvy max. 5 500 K
Zásobování energií Síťový provoz
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Výška celková H 600 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál hliník
Hmotnost celkem 800 g
Typ upevnění Magnet
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Nastavitelné zaostření ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081415 5
EAN / GTIN 4260131238574
Číslo výrobce 900/46D
Výrobce/odpovědná osoba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné, stmívací a robustní pracovní svítilny s dlouhou životností, pružným krkem a silnou magnetickou nohou. Připojení k síťovému napáječi 24 V nebo k ovládání stroje 24 V. Vysoce výkonné LED v hliníkovém plášti, studená bílá cca 5 500 K.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe 250 V.

Poznámka:

Vhodné stolní svorky a magnetické držáky najdete pod č. 081418/081419.