GARANT GreenPlus LED-arbejdspladslampe, Type: DISC

Art.-nr.: 081318 DISC
Rabat
2.095,66 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Effektforbrug 7,7 W
Nominel spænding 230 V; 24 V
IP-kapslingsklasse IP65
Kan dæmpes trinløst ja
Lysstrøm min. ϕ 1.000 lm
Farvetemperatur maks. 5.700 K
Producentbetegnelse GARANT GreenPlus LED-Arbeitsplatzleuchte, Typ: DISC
Energiforsyning med kabel; med kabel
Farve grå; sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype bordlampe
Ex-område egnet til nej
Materiale aluminium
Vægt, samlet 1.220 g
Type af fastgørelse magnet
Anti-blænding ja
Flimmerfri ja
Lysstyrke, kan justeres ja
Farvetemperatur justerbar nej
Lysfarve koldt hvidt lys
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081318 DISC
EAN/GTIN 4069515049290
Producentnummer 081318 DISC
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Innovative og højkvalitative arbejdspladslamper af genbrugt aluminium med svanehals og stærk magnetfod.
  • Kan dæmpes fra 10 % til 100 %.
  • Blænd- og flimmerfri.
  • Homogen belysning.
  • Tilslutning til 24 V maskinstyring eller strømforsyning mulig.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Du finder tilhørende bordklemmer og magnetholdere under nr. 081395 og nr. 081396.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse

    Ukorrekt anvendelse
    • Udstyret må kun anvendes med den medfølgende strømforsyning. Må kun anvendes som arbejdsbelysning til belysningsformål. Den fleksible aksel må bøjes, men ikke knækkes. Udstyret må ikke adskilles. Der må ikke foretages ændringer på udstyret.
    • Udstyret kan adskilles fuldstændigt og repareres af producenten. Må ikke anvendes med andre strømforsyninger. Den fleksible aksel må ikke knækkes. Må ikke anvendes under ekstreme omgivelsesforhold.