Lampă LED pentru locul de muncă GARANT GreenPlus, Tip: DISC

Cod articol.: 081318 DISC
Reducere
281,30 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 7,7 W
Tensiune nominală 230 V
Clasă de protecție IP IP65
Flux luminos max. ϕ 1.000 lm
Temperatură culoare max. 5.700 K
Serie GreenPlus
Denumirea producătorului DISC
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea portocaliu; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de birou
Recomandat pentru zona EX nu
Material aluminiu
Greutate totală 1.220 g
Tip de fixare Magnet
Fără strălucire da
Fără pâlpâire da
Luminozitate reglabilă da
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb rece
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081318 DISC
EAN / GTIN 4069515049290
Număr producător 081318 DISC
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lămpi inovatoare și de înaltă calitate pentru locul de muncă, din aluminiu reciclat, cu gât de lebădă și bază magnetică puternică.
  • Iluminat dimabil de la 10% la 100%
  • Fără antireflexie şi pâlpăire.
  • Iluminare omogenă.
  • Posibilitate de conectare la comanda mașinii de 24 V sau la sursa de alimentare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Notă:

Cleme pentru mese şi suporturi magnetice compatibile se găsesc la 081395 / 081396.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei

    Utilizare necorespunzătoare
    • Utilizați aparatul exclusiv cu alimentatorul furnizat. Utilizați-l numai ca lampă de lucru pentru iluminare. Gâtul flexibil poate fi îndoit, dar nu trebuie să fie îndoit foarte tare. Nu demontați și nu modificați aparatul.
    • (Aparatul poate fi dezasamblat complet și reparat de către producător). A nu se utiliza împreună cu alte alimentatoare. A nu se îndoi prea tare gâtul flexibil. A nu se utiliza în condiții de mediu extreme.