{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Naudojama galia | 7,7 W | |
| Vardinė įtampa | 230 V | |
| IP apsaugos klasė | IP65 | |
| Šviesos srautas maks. ϕ | 1 000 lm | |
| Spalvinė temperatūra maks. | 5 700 K | |
| Serija | GreenPlus | |
| Gamintojo pavadinimas | DISC | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Spalva | oranžinės spalvos; juoda | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | stalinis šviestuvas | |
| Tinkama EX sričiai | ne | |
| Medžiaga | aliuminis | |
| Bendras svoris | 1 220 g | |
| Tvirtinimo tipas | magnetas | |
| Neakina | taip | |
| Be mirgėjimo | taip | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Spalvinė temperatūra reguliuojama | ne | |
| Šviesos spalva | šaltai baltos spalvos | |
| Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081318 DISC | |
| EAN / GTIN | 4069515049290 | |
| Gamintojo numeris | 081318 DISC | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |