GARANT GreenPlus LED-delovna svetilka, Tip: DISC

Št. art.: 081318 DISC
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Poraba moči 7,7 W
Nazivna napetost 230 V; 24 V
Vrsta zaščite IP IP65
Oznaka proizvajalca GARANT GreenPlus LED-Arbeitsplatzleuchte, Typ: DISC
Brezstopenjska zatemnitev da
Svetlobni tok min. ϕ 1.000 lm
Barvna temperatura maks. 5.700 K
Napajanje omrežno napajanje; omrežno napajanje
Barva sive; črna
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka namizna svetilka
Primerno za EX-področje ne
Material aluminij
Skupna masa 1.220 g
Vrsta pritrditve magnet
Brez bleščanja Da
Brez migetanja Da
Svetilnost nastavljiva da
Barvna temperatura nastavljiva ne
Barva svetlobe hladna bela
Zamenljiva sijalka Ne
Vrsta osvetlitve LED

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081318 DISC
EAN/GTIN 4069515049290
Številka proizvajalca 081318 DISC
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Inovativne in visokokakovostne delovne svetilke iz recikliranega aluminija z gosjim vratom in močnim magnetnim podstavkom.
  • Mogoče zatemniti od 10 % do 100 %
  • Brez bleščanja in migetanja.
  • Homogena osvetlitev.
  • Možnost priključitve na 24 V krmiljenje stroja ali napajalnik.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Opomba:

Ustrezne namizne sponke in magnetna držala najdete pod št. 081395 in 081396.

Warning:

Namen uporabe

    Napačna uporaba
    • Napravo uporabljajte izključno s priloženim napajalnikom. Napravo uporabljajte le kot delovno svetilko za osvetljevanje. Upogljivo ročico je mogoče upogibati, vendar je ne smete zlomiti. Naprave ne razstavljajte in je ne spreminjajte.
    • (Napravo lahko proizvajalec v celoti razstavi in popravi). Ne uporabljajte z drugimi napajalniki. Ne prelomite upogljive ročice. Ne uporabljajte v ekstremnih okoljskih pogojih.