{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 7,7 W | |
| Tension nominale | 230 V | |
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Flux lumineux max. ϕ | 1 000 lm | |
| Température de couleur max. | 5 700 K | |
| Série | GreenPlus | |
| Référence fabricant | DISC | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | orange; noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampes pour établis | |
| Pour zones EX | non | |
| Matériau | aluminium | |
| Poids total | 1 220 g | |
| Type de fixation | aimant | |
| Antireflets | oui | |
| Sans scintillement | oui | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Température de couleur réglable | non | |
| Puissance | blanc froid | |
| ampoule interchangeable | non | |
| type d’éclairage | LED |
| Référence article | 081318 DISC | |
| EAN / GTIN | 4069515049290 | |
| Réf. fabricant | 081318 DISC | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |