• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen tirsdag den 26. maj fra kl. 20:00 til 21:00 være midlertidigt utilgængelig. Vi beklager eventuelle gener

Forlængerledning til F, B, PL, CZ, 250 V, Type: 5N

Art.-nr.: 081183 5N
Pris pr. 1 styk (DKK 44,40 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stiktype indgang E
Passer til lande Belgien; Frankrig; Polen; Tjekkiet
Stikversion lige
Netspænding 250 V
IP-kapslingsklasse IP44
Energiforsyning med kabel
Farve rød
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Kabellængde 5 m
Materiale, kabelkappe neopren
Stiktype E
Passer til lande Belgien; Frankrig; Polen; Tjekkiet
Netspænding 250 V
Kabelversion lige kabel
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbygning 3G1,5
Produkttype forlængerkabel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081183 5N
EAN/GTIN 4007123560134
Producentnummer 1160774790
Producent/ansvarlig person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum (IP44).
Med stikkontakter til landene F, B, PL og CZ.
Bestandig mod olie, benzin, UV-stråling.
Neopren-gummikabel med stænkvandsbeskyttet gummistik og -kobling.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.