Električni podaljšek za F, B, PL, CZ, 250 V, Tip: 5N

Št. art.: 081183 5N
Cena na 1 kos (5,96 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 44
  • odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 44
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi Kategorija 2 (K2) po BGI
Tip 5N
Omrežna napetost 250 V
Napajanje Omrežno napajanje
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 3G1,5
Material kabla Neopren
Dolžina kabla 5 m
Primerno za države F; B; PL; CZ
Vrsta izdelka Podaljšek (kabelski)
Tip vtikača, vhod E

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081183 5N
EAN/GTIN 4007123560134
Številka proizvajalca 1160774790
Proizvajalec/odgovorna oseba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Izvedba:

Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih (IP44).
Z vtičnicami za F, B, PL in CZ.
Odporno proti olju, bencinu, UV-žarkom.
Neoprenski gumijasti kabel z gumijastim vtičem in vtičnico, ki sta zaščitena proti brizgajoči vodi.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.