Hosszabbító vezeték F, B, PL, CZ országoknak, 250 V, Típus: 5N

Cikkszám: 081183 5N
Ár / 1 Darab (6,14 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 44
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
Típus 5N
Hálózati feszültség 250 V
Energiaellátás Vezetékes
Kábel kategória H07RN-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Neoprén
Kábelhossz 5 m
Országok F; B; PL; CZ
Termék fajtája Hosszabbító kábel
Bemenet csatlakozó típus E

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081183 5N
EAN / GTIN 4007123560134
Gyártó száma 1160774790
Gyártó/felelős személy Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Leírás

Kivitel:

Szabadban és nedves helyiségekben történő használat megengedett (IP44).
F, B, PL és CZ országok dugaszoló aljzataival.
Olajjal, benzinnel, UV-sugárzással szemben ellenálló.
Neoprén gumikábel fröccsenő víznek ellenálló gumi dugasszal és aljzattal.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek