Cablu de prelungire pentru F, B, PL, CZ, 250 V, Tip: 5N

Cod articol.: 081183 5N
Preț per 1 buc. (6,26 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare E
Recomandat pentru ţările Belgia; Cehia; Franţa; Polonia
Model ştecăr drept
Tensiune de reţea 250 V
Clasă de protecție IP IP44
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea roşu
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Lungimea cablului 5 m
Material jachetă de cablu neopren
Tip ştecăr E
Recomandat pentru ţările Belgia; Cehia; Franţa; Polonia
Tensiune de reţea 250 V
Versiune cablu Cablu drept
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,5
Tip produs Cablu de prelungire

Identificare și clasificare

Cod articol 081183 5N
EAN / GTIN 4007123560134
Număr producător 1160774790
Producător/responsabil Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descriere

Execuţie:

Aprobate pentru utilizarea în aer liber şi în încăperi umede (IP44).
Cu prize pentru ţările F, B, PL, CZ.
Rezistent împotriva uleiului, benzinei, razelor UV.
Cablu de cauciuc neopren cu fişă şi conector din cauciuc, protejate împotriva stropirii.

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.