{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| IP-klasa zaštite | IP 44 | |
| otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode | Kategorija 2 (K2) prema BGI-u | |
| Tip | 5N | |
| Mrežni napon | 250 V | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Razred kabla | H07RN-F | |
| Struktura kabla | 3G1,5 | |
| Materijal kabla | Neopren | |
| Duljina kabela | 5 m | |
| prikladno za zemlje | F; B; PL; CZ | |
| Vrsta proizvoda | Produžni kabel | |
| Vrsta utikača, ulaz | E |
| Broj artikla | 081183 5N | |
| EAN / GTIN | 4007123560134 | |
| Broj proizvođača | 1160774790 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |