{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įvesties kištuko tipas | E | |
| Tinka šalims | Belgija; Lenkija; Prancūzija; Čekija | |
| Kištuko versija | tiesus | |
| Tinklo įtampa | 250 V | |
| IP apsaugos klasė | IP44 | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Spalva | raudona | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Laido ilgis | 5 m | |
| Kabelių apvalkalo medžiaga | neoprenas | |
| Steckertyp | E | |
| Tinka šalims | Belgija; Lenkija; Prancūzija; Čekija | |
| Tinklo įtampa | 250 V | |
| Kabelių modelis | tiesus kabelis | |
| Kabelio klasė | H07RN-F | |
| Kabelio sandara | 3G1,5 | |
| Produkto rūšis | prailginimo kabelis |
| Produkto numeris | 081183 5N | |
| EAN / GTIN | 4007123560134 | |
| Gamintojo numeris | 1160774790 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Germany, www.brennenstuhl.de |